Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC, 5 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 5 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm
LWL-Patchkabel, LC auf LC, 5 m, OM1, Multimode 62,5/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-98F8315
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4053BAA
EAN/GTIN:
     4099891061234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Anschluss für Rückwandmontage, PXF4053BAA, BULGIN Anschluss für Rückwandmontage an LC-Stecker, OM1 Multimode-Kabel, IP 68, 1 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * Manipulationssichere Konstruktion * Flammhemmendes Formmaterial - Polyamid UL 94-V0
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
orange
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OM1
Material:
PVC
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel lc om1, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 74,98*
1
€ 5,90*
ab € 41,81*
€ 78,44*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 36,81*
€ 85,74*
1
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 103,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 149,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.