Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 5 m, OS1, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 5 m, OS1, Singlemode 9/125 µm
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 5 m, OS1, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-98F7084
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6052CAA
EAN/GTIN:
     4099891060749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Frontplattenanschluss, PXF6052CAA, BULGIN Anschluss für Frontplattenmontage an LC-Stecker, OS1 Singlemode-Kabel, IP 68, 1 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC-Stecker
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OS1
Material:
POE
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc 5m os1, lwl universalkabel, lwl steckverbinder singlemode, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 40,70*
€ 71,89*
5
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 75,11*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 67,81*
€ 87,65*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 120,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.