Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, 8-adrig, 0,14 mm², AWG 26, grau, 0038304/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel, 8-adrig, 0,14 mm², AWG 26, grau, 0038304/100
Datenkabel, 8-adrig, 0,14 mm², AWG 26, grau, 0038304/100
Artikel-Nr.:
     4502-95F2434
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038304/100
EAN/GTIN:
     4044774720920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfrei-Datenkabel, 0038304/100, LAPP KABEL Halogenfreies Datenübertragungskabel, niederfrequent, flexibel. Features * Halogenfrei * Störsignale * Flammwidrig * Gesamtgeflecht minimiert elektrische Störungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
6.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,969*
€ 2,279*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,97049*
€ 2,37049*
100
Frei Haus
ab € 2,0008*
€ 2,4108*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 438,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 438,93*
€ 522,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 438,53*
€ 521,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 438,34*
€ 521,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 438,32*
€ 521,60
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 43.893,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.