Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, grün/gelb, Außen-Ø 3,9 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, grün/gelb, Außen-Ø 3,9 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, grün/gelb, Außen-Ø 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-U 2,50/3,2 GN/GE
EAN/GTIN:
     4099891190255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
h07v-u 100 m 2.5 mm²
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Verdrahtungsleitungen 1polig Typ H07V-U. Cu-Draht, blank Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,4 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.1891 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht grün/gelb, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,63*
€ 62,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,90*
€ 58,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,46*
€ 55,29
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.