Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,2 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², AWG 16, rot, Außen-Ø 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-95F106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-U 1,50/2,7 RT
EAN/GTIN:
     4099891189525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
schaltdraht 1,5 mm² rot
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Verdrahtungsleitungen 1polig Typ H07V-U. Cu-Draht, blank Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,8 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.9403 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht rot, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,89*
€ 53,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,72*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.