Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, grau, Außen-Ø 4,3 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, grau, Außen-Ø 4,3 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, grau, Außen-Ø 4,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F9512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 4,00/4,3 GR
EAN/GTIN:
     4099891188573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzendraht, H07V-K 4,00/4,3 GR, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 4,0 mm², Außen-Ø 4,3 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k 1x4 grau, h07v-k, h07v-k 4mm, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5109* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,25*
€ 60,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,98*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.