Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,5 mm², weiß (rote Adermarkierung)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,5 mm², weiß (rote Adermarkierung)
Lautsprecher-Leitung, 2 x 0,5 mm², weiß (rote Adermarkierung)
Artikel-Nr.:
     4502-94F700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSL 2X0,50 WEISS
EAN/GTIN:
     4099891268398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
2 x 0,5mm² lautsprecherkabel weiss
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: weiß, mit roter Adermarkierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Lautsprecherkabel
Außendurchmesser:
2 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Markierung:
Ja
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Litze, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.