Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC
Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC
Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-94F594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL 14P AWG28 DIN47100
EAN/GTIN:
     4099891235383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 14 polig
bandkabel
Flachbandleitungen im Raster 1,27 mm Typ FB...28127B.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
17.51 mm
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.