Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, grau
Flachbandleitung, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, grau
Flachbandleitung, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL 10P AWG26 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891235277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Flachbandleitung im Raster 2,5 mm Typ FB...26250G.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0044 kg
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Breite:
23.85 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
1.35 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
2.5 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.