Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau
Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau
Flachbandleitung, 14-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     4502-94F461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL 14P AWG26 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891235185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 14 polig
bandkabel
Flachbandleitungen im Raster 1,27 mm Typ FB...26127BL.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Breite:
17.51 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.