Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,14 mm², AWG 26, PVC, blau
Artikel-Nr.:
     4502-94F460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FBL 10P AWG26 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891235178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Flachbandleitungen im Raster 1,27 mm Typ FB...26127BL.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Flachbandleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Breite:
12.43 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Höhe:
1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.