Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 21 x 0,34 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 21 x 0,34 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY 21 x 0,34 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 21X0,34 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891262495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt Typ LiYCY. Mit farbig isolierten Adern, in Lagen verseilt ohne Farbwiederholung nach DIN 47100 Mit Querschnitt 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
21
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.6 mm
Farbe:
grau
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.95 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 21x2, alarmkabel, datenleitung 0.34mm², Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,20*
€ 10,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 800 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,91*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,14*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.