Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY 8 x 0,14 mm², geschirmt, transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY 8 x 0,14 mm², geschirmt, transparent
PVC Steuerleitung LiYCY 8 x 0,14 mm², geschirmt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-94F324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY 08X0,14 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4099891262259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC Steuerleitung geschirmt LiYCY 8 x 0,14 mm², transparent
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
transparent
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Gewicht:
0.0396 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 8 x 0,14mm², alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1613* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 118,75*
€ 141,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 118,01*
€ 140,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,38*
€ 138,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 116,13*
€ 138,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.