Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 5 x 1,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 5 x 1,5 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 5 x 1,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F166
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     120515000
EAN/GTIN:
     4099891261801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt mit Zahlenaufdruck Typ LiYCY-OZ. Flexibel, erhöhter Störschutz sowie erhöhte mechanische Belastbarkeit Mit Querschnitt 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
9.3 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,8764* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 408,63*
€ 486,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 408,05*
€ 485,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,64*
€ 461,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.