Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 4 x 1,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 4 x 1,5 mm², geschirmt, grau
PVC Steuerleitung LiYCY-OZ 4 x 1,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-94F164
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     120415000
EAN/GTIN:
     4099891261795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitungen geschirmt mit Zahlenaufdruck Typ LiYCY-OZ. Flexibel, erhöhter Störschutz sowie erhöhte mechanische Belastbarkeit Mit Querschnitt 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.