Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 3
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-2V, 1,5 mm², AWG 16, schwarz, Außen-Ø 3
Artikel-Nr.:
     4502-94F1149
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7031-10021
EAN/GTIN:
     4099891185800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7031-10021, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit. Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Anwendungen * Fertigung von Messleitungen * Externe Verdrahtung beweglicher Elemente
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
392 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0295 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 16 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.