Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 2,08 mm², AWG 14, blau/wei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 2,08 mm², AWG 14, blau/wei
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 2,08 mm², AWG 14, blau/wei
Artikel-Nr.:
     4502-93F5955
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60614
EAN/GTIN:
     4060892207792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, 60614, HELUKABEL Die 60614 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
blau/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,08 mm²
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
7.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Biegeradius (bewegt):
35 mm
Biegeradius (unbewegt):
17.5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, helukabel datenkabel, alarmkabel, datenleitung 1x5, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
305
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 3,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 411,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.