Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, grau, Außen-Ø 3,9 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-93F5572
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
28799
EAN/GTIN:
4060892202087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
PVC-Einzelader, 28799, HELUKABEL Die 28799 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Stoffen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
15.6 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Litzen
>
Isolierte Litzen
Weitere Suchbegriffe:
2,5 mm² schaltdraht
,
schaltdraht
,
schaltdraht grau
,
Draht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,30*
€ 93,177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,76*
€ 85,3944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,43*
€ 73,1017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen