Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, braun, Außen-Ø 3,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, braun, Außen-Ø 3,9 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², AWG 14, braun, Außen-Ø 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5571
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28796
EAN/GTIN:
     4060892202056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
PVC-Einzelader, 28796, HELUKABEL Die 28796 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Stoffen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
15.6 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht braun, schaltdraht, helukabel schaltdraht, Draht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 43,56*
€ 69,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 77,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,10*
€ 90,559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,34*
€ 82,5146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,48*
€ 80,3012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,06*
€ 70,2814
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5906* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.