Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,01 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,01 mm
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,01 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F8553
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102408
EAN/GTIN:
     4099891600051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht rot
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Karton, ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 370102408, Kabeltronik Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire Wrap Verdrahtungstechnik.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.01 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,21 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Wire-Wrap-Draht, Wire-Wrap-Schaltdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,5031* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 61,17*
€ 72,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.