Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,16 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø 0,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,16 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø 0,
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,16 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø 0,
Artikel-Nr.:
     4502-91F6727
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572332619
EAN/GTIN:
     4099891172121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572332619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.81 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
19 x 0,102 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg26, litze, litze orange, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5606* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,62*
€ 76,8978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.