Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,09 mm², AWG 28, orange, Außen-Ø 0,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,09 mm², AWG 28, orange, Außen-Ø 0,
ETFE-Schaltlitze, halogenfrei, ETFE / M-ZL, 0,09 mm², AWG 28, orange, Außen-Ø 0,
Artikel-Nr.:
     4502-91F6715
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     572332807
EAN/GTIN:
     4099891172008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 572332807, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Features * Mechanische Zähigkeit * Chemische Beständigkeit * Brandleistung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.68 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg28, litze, litze orange, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,499* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 49,90*
€ 59,381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.