Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, UL-Style 1061/10002, 0,14 mm², AWG 26, gelb, Außen-Ø 1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1061/10002, 0,14 mm², AWG 26, gelb, Außen-Ø 1 mm
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1061/10002, 0,14 mm², AWG 26, gelb, Außen-Ø 1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F5306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UL STYLE 1061 AWG 26 GELB
EAN/GTIN:
     4099891170325
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1061 AWG 26 GELB, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1061/10002, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: Cu-Litze, verzinnt, Leiteraufbau: 7 x 0,16 mm, Isolation: Spezial-PVC, Shorehärte (A) 96 ±3, flammwidrig nach UL VW-1/CSA FT-1. Leiterwiderstand: 140 Ω/km bei 20° C, Spannungsfestigkeit: min. 1500 V/50 Hz (1 Min.), Isolationswiderstand: min. 20 MΩ x km, Betriebsspannung: max. 300 V. Temperaturbereich ruhend/bewegt: -20 bis 105 °C/-10 bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
1.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 26 gelb, litze, litze awg26, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,56*
  
Preis gilt ab 6.100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 610 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 610 Meter
€ 98,60*
€ 117,33
pro Meter
ab 1220 Meter
€ 98,58*
€ 117,31
pro Meter
ab 6100 Meter
€ 98,56*
€ 117,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.