Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 40 mm, Polyamid,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 40 mm, Polyamid,
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 40 mm, Polyamid,
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 40 mm, Polyamid,
Wellschlauch mit Schlitz, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 40 mm, Polyamid,
Artikel-Nr.:
     4502-91F4130
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0255 202 116
EAN/GTIN:
     4025113220356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Lieferung als 3-teiliges Set, Schutzschlauch-Montagesets Serie FLEXAzip Typ Flexa 0255.202. 3-teilig, für schnelle und montagefreundliche Installation (auch für nachträgliche Installationen bei bereits konfektionierten Kabeln), mit wiederverschließbarem Vollkunststoff-Wellschlauch, geschlitzt, sicherer Verschluss auch bei dynamischen Bewegungen, luft- und flüssigkeitsdicht, UV-beständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, flammwidrig nach UL 94 V-2, selbstverlöschend; Inhalt: 10 Meter Wellschlauch (schwarz), 10 Meter Verschlussprofil, Montagewerkzeug und Montageanleitung. Temperaturbereich: –40 bis +115 °C. Technische Merkmale (Typ, Ausführung mit Schlauchinnendurchmesser (Id) x Schlauchaußendurchmesser (Ad)): 0255.202.116, Id 16,5 x Ad 21,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
40 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.96 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 35,07*
€ 44,91*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 35,00*
€ 45,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,24*
€ 45,05*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 45,46*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,703* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030011507
ab € 0,84*
Zubehör
Flexa
15030011516
ab € 1,03*
Zubehör
Flexa
15030011529
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
15030211516
ab € 9,65*
Zubehör
Flexa
10433000010
ab € 27,62*
Zubehör
Flexa
10433000011
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.