Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, g
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, g
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, g
Artikel-Nr.:
     4502-91F3897
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 201 016
EAN/GTIN:
     4025113105349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, benzinbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0, selbstverlöschend, UV-beständig (schwarz); Aufbau: innen und außen gewellt, Material: Polyamid (PA), Farbe: schwarz oder grau, Temperaturbereich: –40 bis +115 °C, Zulassungen: VDE, UL, KEMA u.a. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Biegeradius (Br), Farbe): 0233.201.016, Id 16,5, Ad 21,2, Br 45 mm, grau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
45 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,50*
€ 2,87*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5149*
€ 2,8849*
1 Tag
50
50
€ 6,40*
ab € 2,56*
€ 2,95*
2 Tage
819
50
€ 5,80*
ab € 2,58*
€ 2,97*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,4655*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,42*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,47*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,431*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 1,4436*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4654*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 1,4536*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.