Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 15.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 15.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 15.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 15.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F386
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 232 016
EAN/GTIN:
     4025113190215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschläuche, 1 0233 232 016, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, mit feinem Profil und für fast alle Anwendungen geeignet. Features * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80°C * Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
45 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
15.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,77*
€ 150,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,105*
€ 151,055*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,794*
€ 153,314*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,03*
€ 168,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 166,75*
€ 199,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,65*
€ 237,5835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,42*
€ 234,9298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,80*
€ 222,292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,86*
€ 216,4134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,75*
€ 198,4325
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,4555*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,49*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,391*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,19*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,24*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,4902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.