Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 36 mm, Außen-Ø 42.5 mm, BR 90 mm, Polyamid, gra


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 36 mm, Außen-Ø 42.5 mm, BR 90 mm, Polyamid, gra
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 36 mm, Außen-Ø 42.5 mm, BR 90 mm, Polyamid, gra
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 36 mm, Außen-Ø 42.5 mm, BR 90 mm, Polyamid, gra
Artikel-Nr.:
     4502-91F3843
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 201 036
EAN/GTIN:
     4025113105387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kunststoff-Wellschläuche, 1 0233 201 036, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, mit feinem Profil und für fast alle Anwendungen geeignet. Features * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80°C * Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
42.5 mm
Biegeradius:
90 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
36 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 7,96*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,0162*
€ 7,9762*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 8,12*
25
Frei Haus
ab € 7,2432*
€ 8,2032*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 10,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 10,65*
€ 12,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 125 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 266,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055245
ab € 5,57*
Zubehör
Flexa
15109042250
ab € 13,05*
Zubehör
Flexa
15020055045
ab € 5,58*
Zubehör
Flexa
15109042050
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.