Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 27 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3237
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0243 232 029
EAN/GTIN:
     4025113304414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschläuche, 1 0243 232 029, FLEXA Innen und außen gewellte, dickwandige und grob profilierte Vollkunststoff-Schutzschläuche für schwere Anwendungen und Außenbereiche. Features * Hohe Staudruckfestigkeit * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Gute Isolationseigenschaften * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
70 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
27 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 257,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,3875*
€ 257,5975*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,9275*
€ 281,4075*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 281,87*
€ 327,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,70*
€ 389,963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,14*
€ 384,5366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,39*
€ 368,1741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,17*
€ 356,0123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,87*
€ 335,4253
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,2748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012029
ab € 1,2164*
Zubehör
Flexa
15030012229
ab € 1,18*
Zubehör
Flexa
15030020229
ab € 1,32*
Zubehör
Flexa
15030028229
ab € 1,37*
Zubehör
Flexa
15030028029
ab € 33,96*
Zubehör
Flexa
15030020029
ab € 1,3364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.