Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, orange
Artikel-Nr.:
     4502-91F3223
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0236 209 029
EAN/GTIN:
     4025113275189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0236 209 029, FLEXA Innen und außen gewellter Vollkunststoff-Schutzschlauch mit feinem Profil, sehr flexibel einsetzbar und für den Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkei * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
50 mm
Farbe:
orange
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
29 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,03*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,4275*
€ 9,0575*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,313*
€ 10,123*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 10,44*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 12,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 300,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012029
ab € 1,2164*
Zubehör
Flexa
15030012229
ab € 1,18*
Zubehör
Flexa
15030020229
ab € 1,32*
Zubehör
Flexa
15030028229
ab € 1,37*
Zubehör
Flexa
15030028029
ab € 33,83*
Zubehör
Flexa
15030020029
ab € 1,3364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.