Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 12.5 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 22 mm, Polyamid, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12.5 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 22 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 12.5 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 22 mm, Polyamid, orange
Wellschlauch, Innen-Ø 12.5 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 22 mm, Polyamid, orange
Artikel-Nr.:
     4502-91F3220
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0236 209 012
EAN/GTIN:
     4025113275158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0236 209 012, FLEXA Innen und außen gewellter Vollkunststoff-Schutzschlauch mit feinem Profil, sehr flexibel einsetzbar und für den Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkei * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Biegeradius:
22 mm
Farbe:
orange
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
12.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 2,81*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2852*
€ 2,8152*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,557*
€ 3,117*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,22*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012011
ab € 0,7582*
Zubehör
Flexa
15030012211
ab € 0,7582*
Zubehör
Flexa
15030028211
ab € 0,7582*
Zubehör
Flexa
15030020211
ab € 0,95*
Zubehör
Flexa
15030028011
ab € 37,97*
Zubehör
Flexa
15030020011
ab € 1,0158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.