Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3204
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0242 202 016
EAN/GTIN:
     4025113303172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0242 202 016, FLEXA Innen und außen gewellter Vollkunststoff-Schutzschlauch mit feinem Profil, sehr flexibel einsetzbar und für den Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkei * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,78*
€ 206,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,31*
€ 206,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,175*
€ 230,135*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 222,74*
€ 271,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,06*
€ 322,5614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,29*
€ 310,9351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,20*
€ 295,358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,83*
€ 284,2077
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,74*
€ 265,0606
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,4548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012016
ab € 0,8682*
Zubehör
Flexa
15030012216
ab € 0,86*
Zubehör
Flexa
15030020216
ab € 1,11*
Zubehör
Flexa
15030028216
ab € 0,73*
Zubehör
Flexa
15030028016
ab € 0,8582*
Zubehör
Flexa
15030020016
ab € 1,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.