Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3082
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 242 006
EAN/GTIN:
     4025113202871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschläuche, 1 0261 242 006, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Er hat ein feines Profil, wird zur Nachrüstung und Reparatur verwendet, ist geschlitzt und hat die Norm HB (UL 94). Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Elektroanlagen * nachträgliche Installation und Reparaturen * Fahrzeugbau * Maschinenbau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
13 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
6.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,11*
€ 64,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,42*
€ 64,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 72,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,77*
€ 84,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,34*
€ 87,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,67*
€ 100,7573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,97*
€ 99,9243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,20*
€ 96,628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,77*
€ 78,2663
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3154* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,46*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,35*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,65*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0255*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.