Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 27.5 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 27.5 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 27.5 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3074
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 231 029
EAN/GTIN:
     4025113202017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Schutzschläuche, 1 0261 231 029, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Hat ein feines oder grobes Profil mit Feuerschutz, ist wirtschaftlich und mit HB (UL 94) Standard. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automobilindustrie * Schiffbau * Automatisierung * Elektrische Anlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
65 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
27.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7364*
€ 4,5964*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,7422*
€ 4,6122*
25
Frei Haus
ab € 3,8996*
€ 4,7796*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,1996*
€ 5,1396*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,20*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,72*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,50*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.