Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3060
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 201 016
EAN/GTIN:
     4025113201966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Schutzschläuche, 1 0261 201 016, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Hat ein feines oder grobes Profil mit Feuerschutz, ist wirtschaftlich und mit HB (UL 94) Standard. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Automobilindustrie * Schiffbau * Automatisierung * Elektrische Anlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm
Biegeradius:
45 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9167*
€ 2,3467*
50
€ 5,46*
ab € 1,9082*
€ 2,3482*
50
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,4464*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1445*
€ 2,6245*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,4555*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,48*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,411*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,28*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,23*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.