Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 14.3 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 14.3 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 14.3 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 14.3 mm, Außen-Ø 18.5 mm, BR 40 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3035
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0267 201 014
EAN/GTIN:
     4025113263162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0267 201 014, Flexa Vollkunststoff-Wellschlauch innen und außen gewellt. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80 °C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig  * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18.5 mm
Biegeradius:
40 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
14.3 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,46*
€ 83,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,31*
€ 83,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,055*
€ 92,975*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.136,50*
€ 3.336,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.336,50*
€ 3.970,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.136,50*
€ 3.732,44
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 62,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.