Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3023
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0267 202 006
EAN/GTIN:
     4025113261151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0267 202 006, Flexa Vollkunststoff-Wellschlauch innen und außen gewellt. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80 °C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
13 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
6.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, wellrohr m10, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7582*
€ 1,0282*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7587*
€ 1,0287*
50
Frei Haus
ab € 0,7732*
€ 1,0432*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8483*
€ 1,1283*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,46*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,35*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,65*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0255*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.