Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), Fluorelastomer, vernetzt, schwarz, CB0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), Fluorelastomer, vernetzt, schwarz, CB0
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (9.5/4.8 mm), Fluorelastomer, vernetzt, schwarz, CB0
Artikel-Nr.:
     4502-91F2946
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CB03354011
EAN/GTIN:
     4099891279349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RW-200-1/2-0-SP, Raychem RW-200-1/2-0-SP ist ein wärmeschrumpfender, chemikalienbeständiger Hochtemperaturschlauch. Dieses Produkt wird aus modifizierten, vernetzten Fluroelastomer-Materialien hergestellt, die für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt wurden. Features * Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit * Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Kraftstoffen * Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ohne Rissbildung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
9.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Fluorelastomer, vernetzt
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
100 °C
Wanddicke:
1.02 mm
Zollgröße:
3/8
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 27,0036* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.452,30*
€ 1.728,237
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.439,92*
€ 1.713,5048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.386,71*
€ 1.650,1849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.350,47*
€ 1.607,0593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.350,18*
€ 1.606,7142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.