Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Schutzschlauch, 50,8 mm, 649 C°, FT200-L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaser-Schutzschlauch, 50,8 mm, 649 C°, FT200-L
Glasfaser-Schutzschlauch, 50,8 mm, 649 C°, FT200-L
Artikel-Nr.:
     4502-91F2267
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FT200-L
EAN/GTIN:
     4099891753337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
panduit schutzschlauch
schutzschlauch
Originalrolle: 50 Feet (= 15,24 Meter), Glasfaser-Schutzschlauch, FT200-L, Panduit Glasfaserschutzschlauch für Hochtemperaturanwendungen. Der reflektierende, aluminisierte, hochtemperaturbeständige Glasfaserschlauch ist temperaturbeständig bis zu 649 °C (1.200 °F) und ermöglicht die Verwendung bei unregelmäßigen Formen. Die Schläuche bieten eine kontinuierliche Abriebfestigkeit für Drähte, Kabel und Schläuche.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
50.8 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
649 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Geflechtschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,37005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 19,02467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,78005*
€ 405,52826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,78*
€ 404,3382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,58005*
€ 389,82026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,9601*
€ 374,80252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,37005*
€ 339,59036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.