| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-91F2261 Herst.-Nr.: FT50-C EAN/GTIN: 4099891753276 |
| | |
|
| | |
| Originalrolle: 100 Feet (= 30,48 Meter), Glasfaser-Schutzschlauch, FT50-C, Panduit Glasfaserschutzschlauch für Hochtemperaturanwendungen. Der reflektierende, aluminisierte, hochtemperaturbeständige Glasfaserschlauch ist temperaturbeständig bis zu 649 °C (1.200 °F) und ermöglicht die Verwendung bei unregelmäßigen Formen. Die Schläuche bieten eine kontinuierliche Abriebfestigkeit für Drähte, Kabel und Schläuche. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Flammwidrig: | Ja | Innendurchmesser: | 12.7 mm | Material: | Glasfaser | max. Temperatur: | 649 °C | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Geflechtschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |