Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwächter, 10 mA-3 A, 0-10 s, 1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechsler Alar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzstromwächter, 10 mA-3 A, 0-10 s, 1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechsler Alar
Differenzstromwächter, 10 mA-3 A, 0-10 s, 1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechsler Alar
Artikel-Nr.:
     4502-90P0019
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0066451
EAN/GTIN:
     4030641664510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Differenzstromwächter, 0066451, DOLD Der 0066451 ist ein Differenzstrom-Überwachungsgerät zur Erkennung von Erdungsfehlern in geerdeten Spannungsnetzen. Das AC/DC-empfindliche Differenzstrom-Überwachungsgerät RN 5883 ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Isolationsfehlern und erkennt Differenzströme sowohl mit AC- als auch mit DC-Anteilen in geerdeten Spannungsnetzen (Typ B). Die Messung erfolgt über einen externen Stromwandler. Features * Manuelle Rückstellung, mit Alarm und Vorwarnung * Einstellbare Schaltverzögerung * LED-Anzeige für Betrieb, Voralarm und Alarm * LED-Kette zeigt Fehlerstrom an * Erkennung von Drahtbrüchen * Vorbeugender Brand- und Anlagenschutz * Universeller Einsatz am AC/DC-Netz * Schutz vor Manipulation durch plombierbare Klarsichtabdeckung über den Einstellschaltern
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 mA-3 A, 0-10 s
Kontaktart:
1 Wechsler Vorwarnung, 1 Wechsler Alarm
Schaltspannung (AC):
230 V
Schaltspannung (DC):
80 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stromrelais 230v, differenzstromrelais, differenzstromrelais dold, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Stromwandler, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,97*
€ 375,69*
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 379,57*
Frei Haus
ab € 342,21*
€ 383,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,44*
€ 400,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 512,24*
€ 554,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,24*
€ 609,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.