Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, Ø 1.5 mm, 100115025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, Ø 1.5 mm, 100115025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, Ø 1.5 mm, 100115025
Artikel-Nr.:
     4502-90F308
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100115025
EAN/GTIN:
     4099891191450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
kabeltronik kupferdraht
schaltdraht
Lieferung als 25-m-Ring, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 25-m-Bunden Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
1.5 mm
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Silberdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,41*
€ 34,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,72*
€ 34,51*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 36,18*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 36,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,51*
€ 41,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,8288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.