Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, Ø 1 mm, 100110025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, Ø 1 mm, 100110025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, Ø 1 mm, 100110025
Artikel-Nr.:
     4502-90F307
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100110025
EAN/GTIN:
     4099891191443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Lieferung als 25-m-Ring, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 25-m-Bunden Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
1 mm
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 25 m, Draht, Silberdraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 19,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 19,48*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 19,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,48*
€ 23,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.