Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², Ø 0.8 mm, 100108025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², Ø 0.8 mm, 100108025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², Ø 0.8 mm, 100108025
Artikel-Nr.:
     4502-90F306
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100108025
EAN/GTIN:
     4099891191436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
kabeltronik kupferdraht
schaltdraht
Lieferung als 25-m-Ring, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 25-m-Bunden Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.8 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11907 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Silberdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 11,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 11,01*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 11,08*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,01*
€ 13,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2912* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.