Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, (L) 10 m, Ø 0.6 mm, 1516006/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, (L) 10 m, Ø 0.6 mm, 1516006/10
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, (L) 10 m, Ø 0.6 mm, 1516006/10
Artikel-Nr.:
     4502-90F286
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516006/10
EAN/GTIN:
     4011376712820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Silber-Draht
Silberdraht
silberdraht 0,6 mm 10 m
Lieferung als 10-m-Spulen, Cu-Schaltdrähte unisoliert auf 10 m-Spulen Typ 151.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.6 mm
Länge:
10 m
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht kupfer, Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.