Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 0.6 mm, 1515006/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 0.6 mm, 1515006/10
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 0.6 mm, 1515006/10
Artikel-Nr.:
     4502-90F281
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1515006/10
EAN/GTIN:
     4011376712844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
schaltdraht bkl
Lieferung als 10-m-Spulen, Cu-Schaltdrähte unisoliert auf 10 m-Spulen Typ 151.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.6 mm
Länge:
10 m
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.