Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 0.4 mm, 1515004/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 0.4 mm, 1515004/10
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 0.4 mm, 1515004/10
Artikel-Nr.:
     4502-90F280
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1515004/10
EAN/GTIN:
     4011376712783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
schaltdraht bkl
Lieferung als 10-m-Spulen, Cu-Schaltdrähte unisoliert auf 10 m-Spulen Typ 151.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.4 mm
Länge:
10 m
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.