| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90F278 Herst.-Nr.: 100115000 EAN/GTIN: 4099891191375 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als 1-kg-Bunde, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 1,0 kg-Bund Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltdraht | Durchmesser: | 1.5 mm | Material: | Kupfer, versilbert | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.00416 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,43* | € 89,12* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,55* | € 89,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,12* | € 110,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,41* | € 113,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 56,55* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|