Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,79 mm², Ø 1 mm, 100110000


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,79 mm², Ø 1 mm, 100110000
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,79 mm², Ø 1 mm, 100110000
Artikel-Nr.:
     4502-90F277
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100110000
EAN/GTIN:
     4099891191368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
Lieferung als 1-kg-Bunde, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 1,0 kg-Bund Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
1 mm
Leiterquerschnitt:
0,79 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht, Draht, Silberdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,31*
€ 66,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 66,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,10*
€ 78,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,23*
€ 77,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,56*
€ 73,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,40*
€ 71,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 50,31* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.