Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 100 m³/h, 27 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 100 m³/h, 27 dB, Kugellager, ebm-papst,
DC-Axiallüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 100 m³/h, 27 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1913
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4312 NL-707
EAN/GTIN:
     4099889483048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4312 NL-707, EBM-PAPST Die 4312 NL-707 Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Verpolungsschutz-Gleichrichterdiode * Max. Fehlerstrom bei UN IF < 100 uA * Geschützt gegen Blockieren * Strom bei blockiertem Rotor an UNI block ca. 1.300 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
1450 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
0.7 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
27 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.