Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF 60, Filterschutzgitter für Baugröße 60x60 mm, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FF 60, Filterschutzgitter für Baugröße 60x60 mm, ebm-papst
FF 60, Filterschutzgitter für Baugröße 60x60 mm, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1814
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     FF 60
EAN/GTIN:
     4099889487923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Lüftergitter
FF 60, Filterschutzgitter für Baugröße 60x60 mm, ebm-papst 90B1814
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterschutzgitter
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00354 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,67*
€ 50,22*
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 51,21*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 57,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 70,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.